Nem ölçüm cihazı
Nem ölçüm cihazı, Easy
AHŞAP NEM ÖLÇME CİHAZI
Ürün no. 071553 180
EAN 4045727862735
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Ölçüm prensibi: Elektrik direnci
- 8 mm uzunluğunda elektrot ve tahribatsız ölçüm için ölçüm kapağı
- Elektrotlar entegredir ve değiştirilebilir
- Ölçüm aralığı: Ahşap %6 ile %44 arası
- Gösterge hassasiyeti: Ahşapta ±%1
- Pil: 3 x CR2032
- cihaz ve pil test fonksiyonlu
- Darbeye dayanıklı plastik muhafaza
- Boyutlar: 160 x 40 x 21 mm
- Ağırlık: 98 g
- Ortam sıcaklığı: ±0 ile +40°C arası
- Teslimat kapsamı: Piller, kılıf ve 2 yedek uç ile birlikte nem ölçüm cihazı
Veri sayfaları(X)
Ahşap, ahşap malzemeler, kaplama, karton ve kağıt
Min./maks. ahşap nemi ölçüm aralığı | 6-44 % |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 0 - 40 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 160 x 40 x 21 mm |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Renk | Kırmızı, Siyah |
Akü tasarımı | Yassı pil |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 3 ADET |