Nekonečný plastový rohový profil
Rohový profil, plast, nekonečný
ROHPROF-PLT-NEKO-(90STP-180STP)-L100M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pevně připevněné blatníky, střední část není z měkčeného PVC
Zůstává robustní i po ohnutí
Nepřetržitý produkt
- Nůžkami jednoduše odstřihněte požadované délky
- Žádný odpad
Praktický odběrný box
- Úspora místa ve vozidlech a ve skladištích
- Produkt je trvale chráněn
Kužel pro blatníky do 0,6 mm
Pro tenké vrstvy
Datové listy(X)
Ochrana hran sádrokartonu (50° až 180°)
Materiál | PVC-U |
Barva | Bílá |
Postranní rozměr profilu | 25 x 25 mm |
Délka role | 100 m |