Négylapú csavar rövid csappal
DIN 479 acél, 5.8, horganyzott
CSAV-NLF-DIN479-05.8-KL10-(A2K)-M10X35
Cikksz. 410211035
EAN 4047376479661
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M10 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Csaphossz (l2) | 2,5 mm |
Fejhossz (k1) | 12 mm |
Csap átmérője (d2) | 8,5 mm |
Szabványok | DIN 479 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 05,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Négylapú fej |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Termékosztály | A |