Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Négylapfejű alátétek DIN 440, A4 nemesacél, V alak

DIN 440 nemesacél, A4, felületkezeletlen, V alak
ALÁTÉT-FA-DIN440-A4-V-D9,0

Cikksz. 04129038

EAN 4057708656127

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Négylapfejű alátétek DIN 440, A4 nemesacél, V alak

Cikksz. 04129038

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Alkalmazási terület

Főleg faszerkezetek építéséhez

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

9 mm

Hosszúság (l1)

9 mm

Külső átmérő (d2)

28 mm

Vastagság (h1)

3 mm

Anyag

Nemesacél A4

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

V

DIN

440

Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR)

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk