Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Négy utas elosztó LED-hez, 24 V, bekötő vezetékkel

Négy utas elosztó LED-hez, 24 V, bekötő vezetékkel

Cikksz. 0976500608

EAN 4053479497075

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Négy utas elosztó LED-hez, 24 V, bekötő vezetékkel

Cikksz. 0976500608
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
For 24 V LED lights
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

24 V/DC

Kimeneti feszültség

24 V/DC

Csatlakozók száma

4 darab

Anyag

Műanyag

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Hosszúság

37 mm

Szélesség

31 mm

Magasság

14 mm

Kábelhossz

2500 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk