Nedvességmérő készülék
Nedvességmérő készülék
NEDVESSÉGMÉRŐ
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Min./max. fa nedvességi tartomány | 6-44 % |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 40 °C |
Hosszúság | 160 mm |
Szélesség | 40 mm |
Magasság | 21 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
Szín | Piros, Fekete |
Akkumulátor megnevezése | Gombelem |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |