Nedsenkbar pumpe HS
Nedsenkbar pumpe HS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. matemengde | 100 l/min |
Maks. matehøyde | 8 m |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell strømstyrke | 2.6 A |
Motorytelse | 0.4 kW |
Maskinvekt | 11 kg |
Tilkoblingsgjenger | UG 2 tommer |
Forbindelseskobling | Storz C |
Kabellengde | 10 m |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Restvannhøyde | 90 mm |
Maks. kornstørrelse | 7 mm |