Nedsenkbar pumpe Easy-Sub 400W
Nedsenkbar pumpe Easy-Sub 400W
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maks. matemengde | 220 l/min |
Maks. matehøyde | 11,5 m |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell strømstyrke | 3.1 A |
Motorytelse | 0.4 kW |
Maskinvekt | 13 kg |
Tilkoblingsgjenger | UG 2 tommer |
Forbindelseskobling | Storz C |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 40 °C |
Restvannhøyde | 88 mm |