Nedsenkbar pumpe Classic
Nedsenkbar pumpe Classic
PUMPE NEDSENKBAR TYPE.SIMO CLASSIC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminiumhus med ovnslakk
- Oljefylt motor for kontinuerlig drift med overlastvern
- Selvsugende
Enheten er ikke egnet til bruk med saltvann eller saltlake.
Leveringshøyde m | Effekt l/min |
Ytelsesdata | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Pumper tørre, oversvømte kjellere og lavtliggende bygningsdeler. Tømmer sjakter og dreneringsgroper Pumper ut av hagedammer og svømmebasseng når ingen personer er til stede Pumper ut vann under kjerneboring og betongskjæringsarbeid. Tømmer og fyller beholdere.
Maks. matemengde | 70 l/min |
Maks. matehøyde | 6 m |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Nominell strømstyrke | 1 A |
Motorytelse | 190 W |
Maskinvekt | 5 kg |
Tilkoblingsgjenger | 1/2 tomme |
Kabellengde | 10 m |
Restvannhøyde | 2 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.