Nebbtang, rund DIN ISO 5745
Nebbtang, rund DIN ISO 5745
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde (L) | 160 mm |
Lengde i tommer (L) | 6 1/4 in |
Bakkelengde (L3) | 52 mm |
Bakkebredde (W3) | 17 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 3 mm |
Materiale | Stål |
Type ledd | Aktivert |
Design | Dyppet to ganger |
ISO | 5745 |