Navíječka na vzduchovou hadici DSA 12/8, hliník
Navíječka na vzduchovou hadici, DSA12/8, hliník
CÍVKA NA HADICI 8MM 10+2M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi odolné, uzavřené plastové tělo
Hadice a navíjecí mechanismus je chráněn před prachem a jinými nečistotami.
Maximální odolnost vůči zamotávání, olejům a rozpouštědlům
Zesílená hadice z PVC/polyuretanu s vynikajícími vlastnostmi při nízkých i vysokých teplotách.
Efektivní nástroj
Vysoká průtočná kapacita.
Pro univerzální použití
Vhodná pro montáž na zeď, strop nebo podlahu bez dalších úprav.
Uživatelsky přístupné provedení s velkou volností pohybu
Otočný mechanizmus 150°
Datové listy(X)
Konstrukce | S vnějším závitem G 1/4 |
Délka hadice | 12 m |
Vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Délka přívodní hadice | 2 m |
Délka hadice (od uzavíracího balónku) | 2 m |
Vnější průměr hadice | 14 mm |
Max. tlak | 12 bar |
Šířka | 360 mm |
Výška | 175 mm |
Délka | 400 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -5 až 40 °C |
Vnitřní průměr přívodní hadice | 8 mm |
Vnější průměr přívodní hadice | 14 mm |
Materiál skříně | Hliník |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!