Navaja plegable BLACK ROCK, edición especial
Navaja de bolsillo BLACK ROCK c. mango de plástico
NAVAJA-BOLSILLO- ROCK-NYLONPOCKET-L110
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Edición especial de calidad excepcional con mangos fresados individualmente a partir de una única pieza maciza para ofrecer el agarre óptimo
- Cuchilla de acero inoxidable robusta y siempre afilada; fabricada en acero AUS-8 de excelente calidad
- Un excepcional grado de dureza de 59 HRC gracias a un procedimiento de endurecimiento especial
- Siempre a mano gracias a una práctica bolsa de nailon para el cinturón
- Esta navaja también es un regalo ideal y se entrega en una elegante caja de regalo
Hojas de datos(X)
Longitud | 110 mm |
Longitud de hoja | 85 mm |
Material de la empuñadura | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material | Acero inoxidable |