Navaja para cables de seguridad
Navaja para cables con Linerlock
CBLKNFE-W-LINERLOCK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Afilado de larga duración gracias a la cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable 440 A
- La cuchilla se mantiene en su posición mediante un bloqueo lateral
- Bordes de corte adicionales para pelado de cubiertas y de cables
- Mango de plástico ABS ergonómico
No adecuado para trabajar con componentes con corriente
Hojas de datos(X)
Longitud | 190 mm |
Longitud del mango | 110 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 19 mm |
Diámetro mínimo/máximo del cable | 2-16 mm |
Longitud del filo de corte | 58 mm |
Material de la empuñadura | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Diámetro mínimo del cable | 2 mm |
Longitud (plegado) | 110 mm |