Navaja de bolsillo combinada
Navaja de bolsillo plegable combinada
NAVAJA CUTTER DE BOLSILLO COMBI 110MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Hoja de acero inoxidable 440 A de alta calidad con filo de corte extremadamente afilado
- Bloqueo con pulsador que mantiene ambas cuchillas fijas en su posición
- Soporte de cuchilla trapezoidal de acero inoxidable con mecanismo de cambio rápido
- Mango de la navaja ergonómico y resistente
- Incluye bolsa con correa de nailon de alta calidad
- Incluye 1 cuchilla trapezoidal
Hojas de datos(X)
Longitud | 110 mm |
Longitud de hoja | 62 mm |
Material de la empuñadura | Aluminio |
Material | Acero inoxidable 1,4034 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!