Navaja de bolsillo
Navaja para cables con hoja recta Linerlock
CBLKNFE-W-LINERLOCK-SR-BLDE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Afilado de larga duración gracias a la cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable 440 A
- La cuchilla se mantiene en su posición mediante un bloqueo lateral
- Hoja recta para corte universal
- Mango de plástico ABS ergonómico
Hojas de datos(X)
Longitud | 180 mm |
Longitud del mango | 110 mm |
Anchura de la hoja del cuchillo | 19 mm |
Longitud del filo de corte | 70 mm |
Material de la empuñadura | Acrilonitrilo butadieno estireno |
Longitud (plegado) | 110 mm |