Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Natuursteenlijm CF 412

Natuursteenlijm, CF 412
TEGELLIJM-(CERAFIX-412-2)-25KG

Art.-nr. 5875200412

EAN 4053479126159

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Natuursteenlijm CF 412

Art.-nr. 5875200412
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
Hydraulisch uithardende, kunststofhoudende dunbedmortel volgens EN 12004 C2 TE

Witte tegellijm specifiek voor natuursteen


De lijmondergrond is onzichtbaar op wit marmer



Flexibel


Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan



Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • De geplaatste tegels zitten direct vast, maar kunnen nog wel worden verplaatst

  • Stevige hechting, zelfs van grote en zware tegels


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor toepassingen binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Soepel en dus eenvoudig aan te brengen



Bestand tegen veroudering



Geschikt voor vloerverwarming

Opmerking

Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Polymeerhoudende natuursteenlijm voor het leggen, via de dunbedmethode, van transparante, kleurvaste, gekalibreerde natuursteentegels, zoals marmer, graniet, kalksteen en kwartsiet enz. op ondergronden als beton, gasbeton, geschikte pleisterlagen, al dan niet verwamrde cement- en gipsdekvloeren, metselwerk, gipsplaat.

Gewicht inhoud

25 kg

Verpakking

Papieren zak

Chemische basis

Wit cement - DIN EN 197, geselecteerde bestanddelen - DIN EN 13139, additieven en materialen

Normering

EN 12004

Brandklasse

A1, fl / A1 - Niet-ontvlambaar

Kleur

Wit

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Verwerkingstijd

60 min

Verwerkingsvoorwaarde

0 - Niet van toepassing

Toegankelijk na max.

12 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Te voegen na

24 h

Voorwaarde voegen

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Vollastcapaciteit/voorwaarden

14 d / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / droge opslag

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-PLUMBERSGREY-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie