Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Natursteinkleber Dünnbettverfahren TEGAfix 310

Trass Verlegemörtel Dünnbettverfahren
MOERT-(TEGAFIX 310)TRASS-DUENBETTVERFAHR

Art.-Nr. 5875500430

EAN 4065746539722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Natursteinkleber Dünnbettverfahren TEGAfix 310

Art.-Nr. 5875500430
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
Flexibler, zementärer, weißer Dünnbettmörtel C2 TE gemäß DIN EN 12004 für Natursteinfliesen und Platten
  • Verlängerte Einlegzeit

  • Sehr gute Standfestigkeit

  • Wasserfest und frostsicher

  • Hydraulisch abbindend

  • Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

  • Flexibel

  • GISCODE ZP1 Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

  • EC1 Plus - sehr emissionsarm gemäß GEV - EMICODE
Hinweis
  • Der Frischmörtel enthält Portlandzement und reagiert mit Wasser und Feuchtigkeit stark alkalisch.

  • Bitte beachten Sie die Gefahrenstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Für Innen- und Außenbereich

  • Für Wand und Boden

  • Für die Verlegung von Fliesen, Platten und Natursteinen im Dünn-, Mittelbettverfahren.


Für die Verlegung von:


  • Verfärbungsfreien, kalibrierten Naturwerksteinplatten

  • Spaltplatten und Spaltriemchen

  • Steingut

  • Feinsteinzeug und Steinzeug nur im Innenbereich

  • Klein und Mittelmosaik


  • Zur Verlegung von Keramik und Naturstein auf beheizten Estrichen

  • Als kleinflächiger Ausgleichsspachtel bis 10 mm Schichtdicke.
Anleitung
  • Den Trockenmörtel ca. 3 Minuten in einem sauberen Gefäß mit kaltem und sauberem Leitungswasser knollenfrei, plastisch und homogen anmischen.

  • Die Anmachwassermenge kann geringfügig variiert werden um die Kleberkonsistenz dem Gewicht, der Größe und der Art der Fliese anzupassen.

  • Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 Umdrehungen/ Minute mit einem Wendelrührer.

  • Nach einer Reifezeit von circa 3 Minuten nochmals kurz durchrühren.

  • Im ersten Schritt mit der glatten Seite der Stahlkelle eine dünne Kontaktschicht auf den Untergrund aufkratzen (Kratzspachtelung).

  • Im zweiten Schritt mit der entsprechenden Zahnkelle den geschmeidigen Klebemörtel auf die frische Kratzspachtelung aufkämmen.

  • Fliesen in das Kleberbett vor der Hautbildung einlegen. Durch einschiebenden der Fliese für einen guten Verbund sorgen.


Achtung:


Nur so viel Mörtel aufkämmen wie innerhalb der klebeoffenen Zeit an keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann (Fingerkuppentest).


  • Aufgestiegener Verlegemörtel in den Fugenkammern ist zwingend zu entfernen.

  • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.

Inhaltsgewicht

25 kg

Gebinde

Sack

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139, Zusatzmittel und -stoffe

Normen

EN 12004, EN 13501

Farbe

Weiß

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Verarbeitungszeit

90 min

Verarbeitungsbedingung

bei min. 5°C und max. 80% relative Luftfeuchtigkeit

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche / Bedingung

3,2 kg/m² / bei 10 mm Schichtdicke

Begehbarkeit nach max.

12 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach

24 h

Verfugung Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung

7 d / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen