Natursteindichtstoff 4-in-1
Natursteindichtstoff 4in1
NATSTNDI-4IN1-SANITAERGRAU-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- MEKO-frei und deshalb emissions- und geruchsarm
- Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gut zu glätten und zu verarbeiten
- Nicht korrosiv, deshalb für viele alkalische und metallische Untergründe geeignet
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1
- Fungizid ausgerüstet, das heißt der Dichtstoff schützt sich selbst gegen Schimmel- und Algenbefall
- Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher abgebenden Materialen, wie EPDM, APTK, NEOPREN, Butyl, Isolieranstrichen und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu Unverträglichkeiten kommen kann
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern
- Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Brandverhalten nach DIN EN 13501: Klasse E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 Dichtstoffe für Fassadenelemente/Verglasungen/Sanitärbereich/Fußgängerwege
- VDI 6022 "Raumlufttechnik, Raumluftqualität"
- ISEGA geprüft für lebensmittelnahen Bereich
- EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- 10-Jahres-Garantie auf Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit. Diese 10- jährige Garantie bezieht sich ausschließlich auf Produkteigenschaften der Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit. Die Funktion kann nicht gewährleistet werden, da diese abhängig von der regelrechten Verarbeitung ist.
Datenblätter(X)
- Zur Abdichtung von Dehnfugen im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Bodenbereich
- Für die Verfugung von Natursteinen, wie z. B. Granit, Marmor und Sandstein
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Für Photovoltaikanlagen, direkten Kontakt zwischen Leiterbahnen und Dichtstoff vermeiden
- Zur Abdichtung von Verbundsicherheitsglas
- Randverbundverträglichkeit bei Isolierglas
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Die Fugendimensionierung ist zu beachten
- Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen
- Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung
- Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht.
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 310 ml |
Gebinde | Kartusche |
Farbe | Sanitärgrau |
Glanzgrad | Glänzend |
Chemische Basis | Oxim-vernetzender Dichtstoff |
Dichte | 1,01 g/cm³ |
Verarbeitungstemperatur min./max. | +5 bis +40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis +220 °C |
Geruch/Duft | Oxim |
Dauerbewegungsaufnahme | 20 % |
Bruchdehnung min. | 500 % |
Bruchdehnung Bedingung | nach DIN EN ISO 527-2 |
Hautbildezeit min. | 20 min |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 2 mm/d |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Überstreichbar/Überlackierbar | Nein |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
Fungizide Ausstattung | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!