Nature Weste
Weste Nature
WESTE GEFUETTERT NATURE SCHWARZ S
Art.-Nr. M442093000
EAN 4251402713852
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- 2 Brust-, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche innen
- Warmes Taschenfutter, e-Care, verdeckte Kabeldurchführung
- Aramid-Verstärkung/Polsterung (sehr abriebfest) im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece
- Praktische Reißverschlüsse an der Seitennaht
Datenblätter(X)
Farbe | Teerschwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 165 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 100 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |