Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 Nature ESD
HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 39
MODYF

Art.-Nr. M418101039

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418101039

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser komfortable Sicherheitsschuh ist mit einer rutschhemmenden Gummi-Laufsohle gearbeitet. Das innovative Air Tubeless System sorgt für hervorragende Laufeigenschaften.
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • ESD, Air Tubeless System

  • Ca. 630 g/Schuh in Größe 42

Farbe

Grau

Größe

39

Obermaterial Schuhe

Mikrofaser

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)