Nature S3 ESD-Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Nature ESD
HALBSCHUH NATURE S3 GRAU 38
Art.-Nr. M418101038
EAN 4251174749028
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser
- Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- ESD, Air Tubeless System
- Ca. 630 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | 38 |
Obermaterial Schuhe | Mikrofaser |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 5 |