Nature Poloshirt
Arbeitspoloshirt Nature
POLOSHIRT NATURE BLAU XXL
Art.-Nr. M447525004
EAN 4251402716594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Körperklima, schnell trocknend, hautfreundlich
- Modischer Ausschnitt, Raglanärmel
- Saum und Ärmel mit reflektierendem Logoprint
- Kontrastfarbige Ziernähte für einen sportiven Look
- UV-Schutz 50, Biobaumwoll-Jerseygewebe, Bambusfaser
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 55% Baumwolle, 40% Viskose, 5% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |