WÜRTH MODYF NATURE Parka
PARKA NATURE TEERSCHWARZ XXL
Art.-Nr. M411229004
EAN 4251402714040
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Warm, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- 2 Brust-, 2 Vorder-, 2 Seitentaschen, Ärmel-, Napoleontasche
- Verklebte Nähte, Dreifachnähte, verdeckte Kabeldurchführung, e-Care
- Polsterung im Schulterbereich, Innenkragen aus Fleece
- Unterarmbelüftung, Ärmel-Innenbündchen, abnehmbare Kapuze
Datenblätter(X)
Farbe | Teerschwarz |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Polyamid |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 175 g |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | XXL |