Nature Bundjacke
Bundjacke Nature
BUNDJACKE NATURE GRAU M
Art.-Nr. M401274001
EAN 4251402750987
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Strapazierfähiges, pflegeleichtes Stretchgewebe
- 2 Brust-, 2 Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, e-Care Tasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Ärmelschnitt
- Verstärktes Gewebe im Ellbogen, Ärmelbelüftung
- Verlängerter Rücken
Datenblätter(X)
Farbe | Granitgrau |
Größe | M |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |