WÜRTH MODYF NATURE Bundhose Kinder
Bundhose Nature Kinder
BUNDHOSE NATURE KIDS BLAU 98/104
Art.-Nr. M486103104
EAN 4251402701361
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich
- Dreifachnähte, Stretchbelt, extra robuste Knieverstärkung
- E-Care
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Größe | 98/104 |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 260 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |