Nature Bundhose

Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BRAUN 58
MODYF

Art.-Nr. M403297435

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature Bundhose

Art.-Nr. M403297435

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
  • Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Farbe

Kastanienbraun

Größe

58

Größe FR/ES/PT/BE

52

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen