Nature Bundhose

Bundhose Nature
BUNDHOSE NATURE BRAUN 50
MODYF

Art.-Nr. M403297427

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature Bundhose

Art.-Nr. M403297427
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
Modisch geschnittene, strapazierfähige Bundhose mit maximaler Bewegungsfreiheit.
  • Elastisches Canvasgewebe (sehr scheuerfest), sehr strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im Kniebereich

  • Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, Stretchbelt

  • Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.

Farbe

Kastanienbraun

Größe

50

Größe FR/ES/PT/BE

44

Werkstoff

64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

300 g

Normen

EN 14404

EN-Norm

14404

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen