Nature Arbeitslatzhose
Arbeitslatzhose Nature
LATZHOSE NATURE BLAU 94
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisches Canvas-Gewebe (sehr scheuerfest)
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Latz-, e-Care Handytasche
- Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt am Knie
- Belüftungsreißverschluss, Dreifachnähte, elastische Träger, Stretchbelt
- Knietaschen aus CORDURA® (extrem abriebfest), zertifiziert nach EN 14404
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Schieferblau |
Größe | 94 |
Größe FR/ES/PT/BE | 40L |
Werkstoff | 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 300 g |
Normen | EN 14404 |
EN-Norm | 14404 |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |