Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nature Arbeitshemd - ARBEITSHEMD NATURE GRAU XXL Nature Arbeitshemd - ARBEITSHEMD NATURE GRAU XXL
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Nature Arbeitshemd - ARBEITSHEMD NATURE GRAU XXL - 1
Nature Arbeitshemd - ARBEITSHEMD NATURE GRAU XXL - 2

Nature Arbeitshemd

Nature Arbeitshemd
ARBEITSHEMD NATURE GRAU XXL

Art.-Nr. M407197004

EAN 4251174745723

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nature Arbeitshemd

Art.-Nr. M407197004
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
Dieses komfortable und vielseitige Hemd besticht mit funktionalem Gewebe und einem sportlichen Look. Ideal für Arbeit und Feierabend.
  • Atmungsaktiv, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen

  • Knopfleiste und Manschette mit Druckknöpfen

  • Rücken mit Belüftungssystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Granitgrau

Größe

XXL

Werkstoff

100% Polyester (35% recyceltes Polyester, 65% Polyester)

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen