Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Nature Arbeitshemd

Nature Arbeitshemd
MOD ARBEITSHEMD NATURE GRAU L
MODYF

Art.-Nr.: M407197002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nature Arbeitshemd

Art.-Nr.: M407197002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieses komfortable und vielseitige Hemd besticht mit funktionalem Gewebe und einem sportlichnen Look. Ideal für Arbeit und Feierabend.
  • Atmungsaktiv, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Bruttaschen mit Patte und Druckknöpfen

  • Knopfleiste und Manschette mit Druckknöpfen

  • Rücken mit Belüftungssystem

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Granitgrau

Größe

L

Werkstoff

100% Polyester (35% recyceltes Polyester, 65% Polyester)

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht chemisch reinigen

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.