Natural rubber wrapping tape anthracite heating
Natural rubber wrapping tape anthracite heating
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Skum med lukkede celler basert på syntetisk gummi |
Farge | Antrasitt |
Klebesystem | Selvklebende |
Bredde | 50 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Rullengde | 15 m |
Min./maks. temperaturområde | 0 til 85 °C |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Uten bortris-(2-karboksyetyl)-fosfin (< 0,1 %) | Ja |
Uten polybromerte difenyletere (< 0,1 %) | Ja |
Uten polybromerte bifenyler (< 0,1 %) | Ja |
Uten borforbindelser (< 0,1 %) | Ja |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |