Natloukací kotva W-SD WSS 1/L
Natloukací kotva W-SD WSS 1/L
HMO-(Z-SD/Z-CSKL1/L1)-(A2K)-M6X40
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Je třeba použít vrtáky s nákružkem (zásady vyžadují použití vrtáku s nákružkem)
Kotvy a vrtáky s nákružkem tvoří dokonale sladěný systém. Tato systémová jednotka brání chybám při instalaci a zaručuje připevnění stanovené v zásadách.
- WSS: Sestavená jednotka (kotva, izolační díl a úchytka) zaručuje rychlé a snadné vložení
- Akustická izolace přímo na surový strop zajišťuje dlouhodobé, technicky schopné dodržení normy DIN 4109
- Okamžitá únosnost – bez čekání
- Minimální výška zavěšení
Rozměry odpovídají Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro „kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, měření C
Požární odolnost (podklad: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-07/0138)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43056.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43058.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43376.jpg)
Datové listy(X)
Vhodné k připevnění perforovaných pásků, oček nebo drátových ok, posuvných závěsů apod.
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) (l) | 61 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Osová vzdálenost (a) | 200 mm |
Vzdálenost od kraje (a r) | 100 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d) | 100 mm |
Hloubka vývrtu (t) | 42 mm |
Údaje o výkonu | ||
Průměr kotvy [mm] | WSS 1/L | |
Kotvy v nestrukturálním redundantním systému v ne- nosných systémech v betonu (Pro všechny směry zatížení) Pro c ≥ 150 mm pro s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 | 1,4 |
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-07/0138 | ||
Charakteristické hodnoty | ||
Rozteč | scr ≥ [mm] | 200 |
Vzdálenost od okraje | ccr ≥ [mm] | 150 |
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 42 |
Efektivní hloubka kotvení | hef ≥ [mm] | 36 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin ≥ [mm] | 80 |
Průměr závitu | dthr [mm] | 6 |
Jmenovitý průměr vrtáku** | d0 [mm] | 6 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!