Natloukací hmoždinky
Natl. hmoždinka, plochá hlava, pro suchou výstavbu
NATLOUKACÍ HMOŽDINKA 6X30MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá a cenově výhodná instalace
Předmontované: není třeba hledat správný šroub
Vhodné i pro potrubí
Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
Vlastnosti
- Odolná vůči UV záření
- Plastové hmoždinky vyrobené z vysoce kvalitního polyamidu: odolné vůči plísním
- Odolnost proti teplotám -40 až +150 °C
- Bez obsahu halogenů a silikonu
Datové listy(X)
Umožňuje použití do betonu, plných cihel, vápenopískových cihel, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, stěrky a sádrokartonu
Pro upevnění nenosných prvků a lehkých břemen ve stavebnictví, v oblasti obrábění kovů a sanitárních a elektrických aplikacích
Plochá hlava: Upevnění úhelníků, panelů, plechů, kabelových vedení a všech dílů pro nezapuštěnou montáž
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 30 mm |
Max. výška upevnění (t fix) | 5 mm |
Hloubka usazení (h nom) | 30 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 25 mm |
Materiál hřebíku | Ocel |
Vnitřní pohon | Z2 |