Nástroj pro měření tloušťky vrstvy, kombinace
Zařízení pro měř. tloušťky laku Combi
MĚŘIČ TLOUŠŤKY LAKU OCEL/ALU
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ovládání jednou rukou pomocí multifunkčního tlačítka
- Automatické přepínání substrátu
Spolehlivé a rychlé měření bez kalibrace
- Možnost ručního přepínání substrátu uživatelem
- Vysoká přesnost měření v celém rozsahu měření
- Široký rozsah použití díky duální sondě (ocel, železo a neželezné kovy jako hliník, zinek, měď a mosaz)
- Kompaktní design s integrovaným snímačem
- Dlouhodobé použití s jemným měřením díky leštěným rubínovým měřicím hlavám
- Inovativní technologie: Hallovy snímače a technologie vířivého proudu
- Akustický signál na začátku měření
- Automatické zapnutí/vypnutí
- Grafický LCD displej s podsvícením zobrazuje naměřenou hodnotu, stav baterie, měrná jednotka a pracovní režim
- Zobrazení hodnoty přibližně 15 sekund
Rozsah měření (FE/N Fe)
0–3000 μm (přepínání μm/mil)
Krok doby měření
Individuální měření: 600 ms
Zobrazení měřených hodnot
V rozsahu 0,0–999 v µm, od 1000 µm v mm
Nejmenší měřicí plocha
10 x 10 mm
Nejmenší poloměr křivosti
- Konvexní: 5 mm
- Konkávní: 25 mm
Minimální tloušťka podkladu
- Fe: 0,2 mm
- N Fe: 0,05 mm
Neumožňuje měření na plastech
Datové listy(X)
Na ocel a železo (feromagnetické kovy) i nemagnetické kovy (hliník, zinek, měď a mosaz)
Zobrazení | LCD |
Přesnost měření v % | 3 % |
Mez chyby pro délku (+/-) | +/- 2 µm |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 50 °C |
Min. teplotní podmínky | 0 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Délka | 100 mm |
Šířka | 60 mm |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů