Nastro telato di precisione
Nastro telato mascheratura di precisione
Cod. art. 0992460050
EAN 4061975342409
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima forza adesiva in ambienti esterni, anche su superfici grezze e irregolari
- Massima affidabilità in ambienti esterni grazie allo strato impermeabile
- Protegge la superficie in modo ottimale grazie al tessuto robusto e resistente all'usura.
- Eccellente resistenza ai raggi UV fino a due mesi
L'adesivo in acrilato garantisce l'incollaggio su superfici delicate
- Rimozione priva di residui dalla maggior parte delle superfici
- Bordi particolarmente rifiniti per evitare colature.
Facilmente strappabile a mano
- Attendere che il nastro sia asciutto prima di rimuoverlo.
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (compresa la vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) e PVC invecchiato o consumato.
- Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui.
- Su materiali di supporto "delicati" come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o crepe nel materiale di supporto.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per lavori di mascheratura in applicazioni di verniciatura, in particolare su superfici delicate e per l'incollaggio in ambienti esterni, comprese superfici ruvide, discontinue e irregolari. Adatto anche per il fissaggio di carta per mascheratura o pellicola per mascheratura, fasci, confezionamento o riparazione del vinile.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso.
Materiale di supporto | Tessuto in PE laminato |
Base adesiva | Acrilato |
Colore | Bianco |
Lunghezza | 33 m |
Larghezza | 50 mm |
Spessore nastro adesivo | 180 µm |
Temperatura di lavorazione min/max | 0 a 80 °C |
Condizioni per resistenza alla tensione | 300 N/mm² / in conformità alla norma EN 14410 |
Condizioni per allungamento a rottura | 37 % / in conformità alla norma DIN EN 14410 |
Umidorepellente | Sì |
Resistenza ai raggi UV | 2 mesi, applicazione interno/esterno (Europa occidentale) |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | Illimitato / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare, da 15°C a 25°C |
Resistenza contro | Erosione a causa degli agenti atmosferici, Umidità |