Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro sigillante per installazioni sanitarie Conforme a DIN 18534-1

Nastro sigillante per installazioni sanitarie

Cod. art. 0888001200

EAN 4056807852003

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro sigillante per installazioni sanitarie Conforme a DIN 18534-1

Cod. art. 0888001200
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
La soluzione completa per sigillare in modo sicuro e completo i bordi dei piatti per vasca e doccia (sigillatura degli spazi interni)
  • Pratico e flessibile

  • A tenuta stagna permanente

  • Elevata forza adesiva su tutti i comuni materiali per vasca da bagno (acciaio, acrilico, materiale minerale)

  • Per tutti i materiali di supporto comuni nelle installazioni di docce e vasche da bagno (cemento, cartongesso, fibra di gesso, cemento leggero, ecc.)

  • Meno sprechi grazie al rotolo da 30 m

  • In pratica scatola con apertura frontale

  • Resistente agli alcali

  • Compatibile con silicone e acrilico

  • Parete con guarnizione angolare per vasche con raggi angolari > R5

  • Guarnizione angolare flessibile per docce/vasche a pavimento con piatto

  • Nastro isolante acustico per ridurre la trasmissione del rumore prodotto dalla struttura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per le seguenti installazioni:


  • Vasche senza piatto

  • Piatti doccia con altezza di installazione


Con guarnizione angolare flessibile anche per:


  • Vasche con piatto

  • Piatti doccia a pavimento

Materiale

PE espanso

Colore

Antracite

Base adesiva

Gomma naturale hot melt

Lunghezza

30 m

Larghezza

75 mm

Spessore

1,5 mm

Condizioni temperatura di lavorazione min/max

15 a 25 °C / superficie salda, asciutta, priva di polvere e grasso

Condizioni stoccaggio dalla produzione

stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e dagli agenti atmosferici

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Corner seal, wall

SEALEDG-WALL-90X75X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 pz.
Flexible corner seal

SEALEDG-FLEXIBLE-50X0,8MM

In addition to the tray sealing tape
x 10 pz.
Noise insulation tape

SNDDEADTPE-WHITE-L30M

In addition to the bath sealing tape
x 1 pz.
Bath sealing tape set, wall

BATHSEALTPE-SET-WALL-4PCS

All the necessary components in one box
x 1 pz.
Bath sealing tape set, floor level

BATHSEALTPE-SET-(FLOOR-LEVEL)-7PCS

All the necessary components in one box