Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro sigillante per filettature

Canapa sigillafiletti
FILO-SIGILLAFILETTI-PA-160M

Cod. art. 0985031160

EAN 4046777490022

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro sigillante per filettature

Cod. art. 0985031160
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
Sigillante per filettature universale per sigillare raccordi filettati in metallo o plastica
  • Facile allineamento e regolazione

  • Non è richiesto l'uso di paste aggiuntive
Prova di prestazioni

Collaudata DVGW per condotte di gas, acqua potabile (calda/fredda) e riscaldamento in conformità all'omologazione NV-5142BP7097 classe ARp

Istruzioni di posa
Metallo, filettatura, polliciNumero avvolgimenti*Numero max. di collegamenti (a 160m)
½6 - 8400
¾7 - 9275
18 - 12192

10 - 15105
215 - 2557
20 - 3034
325 - 3523
30 - 4017
435 - 4512
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per raccordi di aria compressa, idraulici, pneumatici e molte altre applicazioni.


Per collegamenti che si sigillano nella filettatura (filettature in metallo fino a 4", filettatura in plastica fino a 1½) per acqua potabile fredda e calda, acqua calda +130 °C, riscaldamento e gas

Istruzioni

Irruvidire il filo. Partire dall'inizio della filettatura, avvolgere il nastro sigillante in modo trasversale tirando nella direzione della filettatura. Non inserire il nastro sigillante direttamente nelle filettature. Tagliare il nastro sigillante con un dispositivo di taglio e premere sull'estremità libera. Avvitare e serrare con una chiave a tubo. Regolare, se necessario.

Materiale

PA - Poliammide

Rivestimento

Pasta inerte a base di silicone

Colore

Bianco

Lunghezza

160 m

Temperatura d'esercizio min/max

-20 a 130 °C

Marchio di omologazione

DVGW