Nastro sigillante per cristalli da interni Euraseal I-170
Nastro sigillante per cristalli da interni Euraseal I-710
Cod. art. 0875578070
EAN 4056807841700
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Un prodotto del sistema di sigillatura WÜRTH
I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono compatibili tra loro per quanto riguarda il materiale.
Ermetico e a tenuta di vapore acqueo
Le specifiche dell'ordinanza tedesca applicabile sulla protezione termica e DIN 4108 parte 7 sono soddisfatte quando il prodotto è utilizzato correttamente.
Facile da usare
L'ottima forza adesiva del butile assicura una facile installazione.
Non può essere intonacato.
Caratteristiche tecniche(X)
Questo nastro sigillante, affidabile e semplice da installare, può essere usato per:
- Giunti interni delle finestre ermetici e a tenuta di vapore acqueo
- Stipiti interni completamente intonacati in vecchi edifici e costruzioni prefabbricate
1. Rimuovere l'olio, il grasso e tutto il materiale rimanente dal materiale di supporto.
2. Si consiglia di utilizzare un primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro butilico e applicarlo sulla muratura in modo che il nastro butilico sia posizionato dietro la superficie interna della finestra; premere con decisione utilizzando un rullo pressore.
4. Riempire il giunto di schiuma con PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
5. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e attaccarla al telaio della finestra con una sporgenza tra 10 e 15 mm; premere con decisione utilizzando un rullo pressore.
6. Il nastro sigillante può essere coperto con una striscia.
7. Il nastro butilico e il nastro adesivo flessibile, il nastro adesivo flessibile plus o il nastro sigillante EPDM non devono entrare in contatto tra di loro.
Colore | Bronzo |
Materiale di supporto | Pellicola d'alluminio |
Base adesiva | Acrilato, Butile |
Larghezza | 70 mm |
Spessore | 0,2 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Esecuzione | Nastro biadesivo |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 50 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Design materiale di supporto | Strato aperto alla diffusione del vapore, con trama di rinforzo, resistente allo strappo |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore | 120 m |
Fattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ | 800000 |
Resistenza pelatura dinamica a 25 mm | 11 N |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Compatibilità prodotti per l'edilizia | Materiali da costruzione tradizionali |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.