Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro sigillante butilico per carrozzeria

Nastro sigillante butilico per carrozzerie
MASTICE PREFOR.PIATTO 20 X 2MM 26MT

Cod. art. 0890100030

EAN 4024835159159

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro sigillante butilico per carrozzeria

Cod. art. 0890100030
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
Impiego universale per sigillare i sormonti e i collegamenti a vite nel settore dei veicoli e nella realizzazione di container e roulotte

Eccellente proprietà adesiva


Il nastro offre un'elevata adesività ed una tenuta permanente su diversi supporti, ad esempio metallo, plastica, legno, pietra ecc.



Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua


Utilizzabile anche in ambiente esterno, è in grado di resistere alla pioggia e altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).



Resistente all'invecchiamento e alle alte temperature


  • Se applicato correttamente, l'adesività e la perfetta tenuta possono durare per diversi anni

  • Indicato anche per applicazioni sottoposte a temperature elevate, ad esempio sigillatura nell'ambito della carrozzeria


Ermetico alla diffusione di vapore


Il nastro sigillante crea una sigillatura ermetica e impedisce l'infiltrazione di umidità nella carrozzeria.



Smorzamento di rumore e vibrazioni



Auto-saldante



Senza solventi e silicone



Sigillatura immediata

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impiego universale per sigillare i sormonti e le parti accoppiate tramite viti nel settore automotive, container e roulotte, ad esempio: Tra parafanghi e carrozzeria Su luci di stop e luci posteriori Su rivestimenti e tetti apribili Utilizzabile anche per le attività di sigillatura generiche per garantire una protezione contro la polvere, l'umidità e le vibrazioni nel settore elettrico, meccanico ed edile, nonché nel settore di ventilazione e aria condizionata, ad esempio tra componenti avvitati, zone di sigillatura, giunti, tutti i tipi di alloggiamenti e compenetrazioni di condotti.

Istruzioni

Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pre-trattate con primer butilico/bituminoso Würth (art. n. 0892875). Il nastro per carrozzeria deve essere premuto accuratamente sulla superficie. Premendo tra loro le superfici da sigillare si ottiene una tenuta perfetta. Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Pertanto i prodotti butilici devono sempre essere fissati meccanicamente, per esempio tramite il fissaggio dei pezzi con viti o l'applicazione di un profilo a pressione Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Non comprimere mai i prodotti butilici a zero (interporre sempre un elemento distanziale)

Base chimica

Gomma naturale butilica

Colore

Grigio

Lunghezza

26 m

Spessore nastro sigillante

2 mm

Esecuzione

Piano

Larghezza

20 mm

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102

Resistenza ai raggi UV

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto, in orizzontale e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer Primer per butile

PRIMER PER BUTILE

Migliore aderenza su superfici ruvide, porose e assorbenti. Adatto anche per nastri bituminosi.