Nastro sigillante butilico
Nastro sigillante butilico, due strati
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La pellicola può sopportare carichi meccanici ed è resistente agli strappi
Le teste delle viti possono essere coperte senza difficoltà
L'adesivo è inodore e non contiene solventi, idrocarburi clorurati e idrocarburi aromatici
Nessun odore sgradevole durante l'applicazione o durante il successivo funzionamento dell'impianto
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura permanente a tenuta d'aria di giunti testa a testa e giunti a manicotto di canali di areazione, tubi in lamiera aggraffata e tubi flessibili nei sistemi pneumatici.
La superficie deve essere asciutta e priva di agenti distaccanti come grasso, olio, tensioattivi, polvere e sporcizia.
Base adesiva | Gomma naturale butilica |
Pellicola protettiva | Pellicola |
Materiale di supporto | Pellicola PE |
Colore | Grigio argento (materiale base) |
Lunghezza | 15 m |
Larghezza | 50 mm |
Spessore complessivo | 0,6 mm |
Spessore massa butilica | 0,52 mm |
Spessore materiale di supporto | 0,08 mm |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Senza piombo (< 0,1%) | Sì |
Senza stagno (< 0,1%) | Sì |
SVHC secondo REACH < 0,1% | Sì |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Senza solventi (< 1%) | Sì |
Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%) | Sì |
Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%) | Sì |
Senza esabromociclododecano (< 0,1%) | Sì |
Senza granuli di pneumatici rottamati | Sì |