Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare
Nastro sigill EPDM in gomma cellulare
NASTRO DI GUARN. EPDM 30X3MMX10M
Cod. art. 0875850330
EAN 4050382032430
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Schiuma a cellule chiuse per un’eccellente impermeabilità
Il materiale offre la massima protezione contro le infiltrazioni d'acqua.
Resistenza e flessibilità del materiale elevate
Le piccole irregolarità del supporto sono compensate estremamente bene, impedendo la penetrazione dell'acqua.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, ai raggi UV e alle temperature
Offre anche la migliore protezione possibile per giunti sottoposti a carichi più pesanti.
Ottima compatibilità con i materiali, poiché privo di solventi
Ottima resistenza all'abrasione
Caratteristiche tecniche(X)
- Per la sigillatura di lamiere in metallo nel montaggio di pannelli solari/fotovoltaici. Per sigillature ad alta qualità, ad esempio nei settori automotive, idraulico-sanitario, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, per le strutture in acciaio/vetro e nei settori metallurgici ed edili.
- Per isolare, ammortizzare e insonorizzare.
Applicare il nastro sigillante EPDM in gomma cellulare sul supporto. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli. Per ottenere una buona tenuta, comprimere il nastro durante l'installazione.
Materiale di supporto | Gomma naturale etilene-propilene-diene |
Base adesiva | Dispersione di acrilato |
Colore | Nero |
Larghezza | 30 mm |
Lunghezza | 10 m |
Spessore complessivo | 3 mm |
Numero ruote | 10 PZ |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 100 °C |
Resistenza ai raggi UV | Sì, influenza degli agenti atmosferici |
Senza solventi | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.