Nastro sigillante 316 CERAfix®
Nastro sigillante, CERAfix 316
NASTRO IMPERMEAB.-CERAFIX-316-50M
Cod. art. 5875100316
EAN 4047376970854
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Permeabile al vapore acqueo
Il materiale sigillante può asciugarsi più rapidamente.
Elevata resistenza alla pressione dell'acqua
- Impermeabile
- Pressione di scoppio >2,0 bar
Flessibile e antifessurazione
Emissioni estremamente basse
Elevata resistenza
La completa essiccazione è garantita per le resine d'iniezione a letto sottile acquose e i materiali sigillanti.
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura di giunti di dilatazione e movimento come un sistema con componenti sigillanti e membrana sigillante CERAfix 315. Per l'uso al di sotto di piastrelle e pannelli in applicazioni interne ed esterne, ad esempio bagni, docce, servizi igienici pubblici e privati, terrazze, balconi, piscine e pavimentazione esterna delle piscine.
Superficie:
Tutti le superfici comuni adatte ad alloggiare guarnizioni e rivestimenti a piastrelle adeguatamente preparate. La superficie deve essere portante, sufficientemente piana in conformità con la normativa DIN 18202, priva di fessure e priva di sostanze in distacco. La superfici devono essere dotate di un sottofondo chiuso di elevata qualità e resistenza corrispondente. Le superfici di calcestruzzo lisce devono essere irruvidite. Le crepe in essere devono essere valutate da esperti e, se necessario, devono essere sigillate a spinta negativa con CERAfix 203.
Applicazione:
Il nastro sigillante è alimentato dove possibile in forma ad anello lungo i giunti. Creare una sovrapposizione di almeno 5-10 cm per giunti di nastro sigillante o connettori per tutte le parti e gli angoli.
I nastri sigillanti vengono utilizzati per una sigillatura a tenuta stagna di giunti di raccordo e di movimento. Applicare CERAfix 301 su entrambi i lati del giunto da collegare a una larghezza di circa 2 cm superiore rispetto al nastro sigillante; utilizzare un pettine dentato da 4-6 mm per applicarlo. Il nastro sigillante viene inserito nello strato fresco e premuto nello strato sigillante con uno stendi malta liscio o con un rullo a pressione di modo che non ci siano cavità o pieghe. Garantire il miglior posizionamento e collegamento possibile su tutta la superficie! La striscia deve essere incollata in modo tale che l'acqua non possa penetrare CERAfix 316 dalla parte posteriore. CERAfix 316 viene inserito su giunti di movimento in una forma ad anello. Il nastro sigillante per giunti deve sovrapporsi di almeno 5-10 cm; incollare al materiale sigillante su tutta la superficie in modo che non vi siano pieghe e rilavorare con il materiale sigillante desiderato.
Se la superficie è esposta alla pressione idrostatica, inserire un cordoncino di schiuma poliuretanica idrofoba e incollare/rilavorare nuovamente il nastro sigillante CERAfix 316 con il materiale sigillante corrispondente
Materiale | Pile (lato superiore e inferiore) / membrana (al centro) |
Colore | Rosso |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 12 cm |
Spessore | 0,37 mm |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Resistenza temperatura min | -22 °C |
Permeabilità al vapore acqueo min (pressione) | 1,5 bar |
Condizioni per permeabilità al vapore acqueo | conforme alla norma DIN EN 1928 |
Potere elastico trasversale min | 75 % |
Condizioni per allungamento | conforme a DIN EN ISO 527-3 |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 116,66 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 166,66 N |
Condizioni per forza di trazione | conforme a DIN EN ISO 527-3 |
Pressione di scoppio | 2 bar |
Spessore strato d'aria max equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 30 m |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare e dagli agenti atmosferici |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.