Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro segnaletico rifrangente 3M Scotchlite 3840 Classe di riflessione tipo 2

Nastro adesivo segnaletico 3840 3M Scotchlite
3840-NASTRO-ROSSO/BIANCO-RINFRAN.-CL2-DX

Cod. art. 5M38401412

EAN 4061975390189

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro segnaletico rifrangente 3M Scotchlite 3840 Classe di riflessione tipo 2

Cod. art. 5M38401412
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
  • Flessibile e rimovibile

  • Migliore visibilità per i veicoli durante il giorno e la notte

  • Autoadesivo per una maggiore facilità d'uso

  • Particolarmente adatto per l'adesione a veicoli con superfici tridimensionali

  • Bordi sigillati contro lo sporco e l'umidità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la corretta etichettatura dei veicoli con diritti speciali ai sensi dell'Art. 35, paragrafo 6, della legge tedesca sulla circolazione stradale [Straßenverkehrsordnung, StVO]. Tali veicoli sono utilizzati, ad esempio, in cantieri edili o per la pulizia di strade e possono facilmente costituire un grave pericolo, in particolare al buio.

Colore

Rosso-bianco

Lunghezza

45,7 m

Larghezza

141 mm

Esecuzione

Rivolto verso destra

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rullo a pressione

WLPAPPRESROLL-F.SRAY-CONTACT-ADHESIVE

Per esercitare pressione su ampie aree di materiale incollato con adesivo a contatto