Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro restringente a freddo

Nastro restringente a freddo in PE

Cod. art. 0874100400

EAN 4038898073857

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro restringente a freddo

Cod. art. 0874100400
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
Nastro bulitico a doppio strato a base gommosa

Pellicola in polietilene altamente flessibile e adattabile


Durante l'installazione non si creano pieghe.



La pellicola può sopportare carichi meccanici ed è resistente agli strappi.


Le teste delle viti possono essere coperte senza difficoltà



L'adesivo è inodore e non contiene solventi, idrocarburi clorurati o aromatici


Nessun odore sgradevole durante l'applicazione o durante il successivo funzionamento dell'impianto



Il nastro restringente a freddo è resistente ai raggi UV quando applicato in doppio strato


Utilizzabile anche all'esterno

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la sigillatura permanente a tenuta d'aria di giunti testa a testa e giunti a manicotto di canali di areazione, tubi in lamiera aggraffata e tubi flessibili nei sistemi pneumatici

Materiale di supporto

Pellicola PE

Spessore materiale di supporto

0,12 mm

Colore

Grigio (materiale base)

Base adesiva

Gomma naturale butilica attiva

Pellicola protettiva

Pellicola

Larghezza x lunghezza

50 mm x 15 m

Resistenza temperatura min

-30 °C

Resistenza temperatura max

70 °C

Temperatura di lavorazione min

-10 °C

Temperatura di lavorazione max

45 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

1 °C

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102

Resistenza ai raggi UV

Sì, a doppio avvolgimento

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Senza solventi (< 1%)

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Senza plastificanti idrocarburici (< 0,1%)

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati