Nastro per mascheratura Soft Mask Easy
Nastro mascheratura, Soft Mask Easy
SOFT MASK EASY CORD.MASCHERATURA 50M
Cod. art. 0818300050
EAN 4038898505617
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale
- Un'unica larghezza del cordone per la maggior parte delle applicazioni
- Per l'uso su carrozzeria e su parti mobili (portiere, cofani ecc.)
- In grado di sigillare e proteggere il 95% di tutte le aperture del veicolo dagli spruzzi di vernice
Veloce e facile da usare
- Semplice regolazione con la chiusura delle porte
- Non è necessario ripetere l'operazione di mascheratura - il semplice mantenimento della pressione impedisce che il fondo diventi traslucido durante i successivi lavori di verniciatura
La parte adesiva è nascosta
- La vernice non si attacca all'adesivo
- Le fibre non si depositano sui bordi di vernice
Schiuma in polistirene molto assorbente
L'elevato assorbimento della vernice previene la formazione di bordi di vernice.
Larghezza del cordone ridotta
Applicazione precisa grazie alla minore quantità di materiale nell'apertura.
Nastro continuo da 50 metri
- Sprechi ridotti al minimo
- Buon rapporto qualità-prezzo
Caratteristiche tecniche(X)
Protegge gli interni del veicolo dagli spruzzi idi vernice durante la verniciatura. Idoneo per porte, cofani motore e baule, sportelli, bocchettoni serbatoio.
Applicare il cordone Soft Mask senza estenderlo sulla carrozzeria o sulle parti mobili, quali porte, cofani, sportelli, ecc. Fare attenzione che la parte adesiva si trovi sempre all'interno. Il cordone si fissa quando le parti mobili vengono chiuse. Per ottenere un'aderenza perfetta, applicare una leggera pressione alla schiuma che fuoriesce. Le correzioni o i riposizionamenti sono così superflui.
Materiale di supporto | Schiuma di poliestere |
Colore | Bianco |
Lunghezza | 50 m |
Larghezza | 20 mm |
Spessore | 9 mm |
Resistenza temperatura max | 95 °C |
Condizioni per resistenza termica/temperatura | a breve termine, un'ora |
Resistenza pelatura dinamica a 25 mm | 6 N |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa |