Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Nastro per mascheratura, Easy Masking
NASTRO MASCHERATURA SPECIALE 50MMX10

Cod. art. 0992050010

EAN 4045989459858

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Cod. art. 0992050010
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
Nastro speciale multicomponente, stabile a contatto con vernice a base d'acqua per attività di mascheratura difficili sui veicoli, privo di materiali contenenti silicone

Semplice e veloce


  • Il labbro in materiale plastico diviso consente di sollevare sia le guarnizioni piatte che quelle più profonde

  • Questo labbro in materiale plastico consente inoltre di inserire il nastro più facilmente rispetto ai prodotti tradizionali, il che lo rende più rapido da applicare


Nastro perforato


  • È possibile strappare manualmente la lunghezza desiderata, senza la necessità di utensili aggiuntivi

  • La perforazione rende facile e veloce mascherare i raggi, ad esempio sulle guarnizioni in gomma dei finestrini


Eccellente per le attività di verniciatura


  • La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +110 °C per max un'ora
Indicazione
  • Stabile a contatto con vernice a base d'acqua e privo di materiali contenenti silicone
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Particolarmente adatto per la mascheratura su guarnizioni, finestrini, porte, tetti scorrevoli, cofani, coperchi del bagagliaio, finestrini anteriori e posteriori

  • Eccellente anche per le attività di verniciatura che richiedono asciugatura a forno, poiché il nastro è resistente al calore per brevi periodi
Istruzioni

Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.

Base adesiva

Gomma naturale modificata

Materiale di supporto nastro adesivo

Carta speciale e separata in PES

Colore

Beige (materiale base)

Larghezza

50 mm

Lunghezza

10 m

Spessore

340 µm

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 40 °C

Resistenza pelatura dinamica a 25 mm

10 N

Resistenza ai raggi UV

No

Umidorepellente

Limitato

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / ambiente di stoccaggio asciutto, da 5°C a 25°C