Nastro in PVC morbido di alta qualità 3M™ 471
Nastro adesivo universale vinile 471 3M
NASTRO-UNI-471-VINILE-ROSSO-50MMX33M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona resistenza all'abrasione e ottima adattabilità
- Elevata flessibilità e elasticità
- Resistente a molti solventi, eccetto chetoni, idrocarburi ed esteri
- Ideale per l'uso con sistemi di verniciatura a base acquosa e solvente
- Buona resistenza adesiva anche su superfici verniciate, vetro e gomma
Caratteristiche tecniche(X)
- Per lavori di verniciatura multicolore o per rivestimenti di design nel settore della riparazione di auto, in particolare per la mascheratura di parti in plastica
- Ideale segnaletica orizzontale
- Marcature di sicurezza, avvertenza di pericoli
- Marcatura di punti pericolosi su macchinari
- Sigillatura di taniche e altri contenitori
- Ideale per marcatura e decorazione
- Protezione dall’abrasione
- Marcature di sicurezza e a colori per interni
- Delimitazione delle corsie di movimento e segnaletica di sicurezza
- Codifica a colore
Materiale di supporto | Pellicola vinilica |
Base adesiva | Adesivo in gomma resinata |
Colore | Rosso |
Larghezza | 50 mm |
Lunghezza | 33 m |
Spessore | 0,14 mm |
Allungamento a rottura | 170 % |
Temperatura di lavorazione min/max | 16 a 27 °C |
Resistenza temperatura min/max | 4 a 75 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / asciutto, a temperatura ambiente |