Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro guarnizione punto chiodo

Nastro sigillante per chiodi e viti, STAMISOL

Cod. art. 0875850172

EAN 4053479082370

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro guarnizione punto chiodo

Cod. art. 0875850172
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
Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI
Indicazione

Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Base adesiva

Acrilico

Colore

Nero

Spessore complessivo

4,5 mm

Lunghezza

15 m

Larghezza

70 mm

Resistenza ai raggi UV

Temperatura di lavorazione min

10 °C

Temperatura di lavorazione max

40 °C

Resistenza temperatura min

-30 °C

Resistenza temperatura max

70 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

0 Mesi

Senza solventi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

ambiente di stoccaggio asciutto, a 20°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Telo da sottotetto STAMISOL DW

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-DW-L26XW2,5M-65SM

Membrana a lunghissima durata per le applicazioni più esigenti e le condizioni climatiche più estreme per tetti a falda con bassa pendenza (≥ 5°) e tetti a botte
x 65 m2
Telo da sottotetto STAMISOL ECO

ROOFUNDRLAY-STAMISOL-ECO-L26XW2,5M-65SM

Membrana affidabile e di lunga durata per le applicazioni più esigenti su tetti a falda con bassa pendenza (≥ 15°)
Telo da sottotetto STAMISOL PACK 500

PELLICOLA PROTEZIONE TETTO L25 LARG2,5M

Robusta membrana saldabile con eccezionale resistenza meccanica per tetti a falda con bassa pendenza (≥ 5°) e tetti a botte
x 65 m2