Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro di rivestimento per parabrezza Per la posa del serramento

Nastro sigillante per cristalli
NASTRO-MONT-CRISTALLI-12M

Cod. art. 0891655

EAN 4011231825887

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro di rivestimento per parabrezza Per la posa del serramento

Cod. art. 0891655
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
Per uso in ambienti interni ed esterni
  • Ottima resistenza ai raggi UV

  • Resistente ad abrasione, corrosione e umidità

  • Lavorazione pulita/finitura del bordo pulita

  • Compressione minima del 30% per la sigillatura contro l'acqua

  • Guarnizioni in schiuma multifunzione di media durezza, simili al neoprene

  • La pellicola protettiva in carta sul lato privo di adesivo riduce la deformazione espansiva durante l'applicazione.

  • Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline

  • Ignifugo a norma DIN 4102, Parte 1, B2

  • Una misura prestabilita riduce gli sprechi.

  • Buona resistenza agli acidi diluiti e alle soluzioni alcaline

  • Una misura prestabilita riduce gli sprechi.
Indicazione

Le basse temperature aumentano il rischio di condensa e riducono l’adesività del nastro

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il nastro adesivo in schiuma PVC su un lato presenta una struttura a celle prevalentemente chiuse e consiste in una schiuma semirigida. Su un lato è applicato un adesivo acrilico mentre sull'altro, privo di adesivo, è presente una pellicola di protezione rimovibile in carta. Una volta compresso, il nastro sigillante per parabrezza sigilla contro acqua, aria e polvere. Il nastro può essere utilizzato anche come materiale antiscivolo, come riempitivo per cavità, come imbottitura e come protezione contro la corrosione elettrolitica.

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, olio e grasso. Per la pulizia si consiglia il detergente IPA (art. n 0893 223 500, 0893 223 505). Il nastro può essere applicato a mano, direttamente dal rotolo e con una pressione uniforme. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Base adesiva

Acrilato

Colore

Nero

Lunghezza rotolo

12 m

Larghezza

4 mm

Spessore complessivo

6 mm

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 40 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 70 °C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102-1

Resistenza ai raggi UV

Densità

130 kg/m³

Conducibilità termica λ / condizioni

0,052 W/(m*K) / Disco di Lee

Allungamento a rottura

155 %

Resistenza alla tensione

30 N/cm²

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

Illimitato / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C