Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Nastro di rivestimento in gomma, nero

Nastro di rivestimento in caucciù, nero

Cod. art. 0874105021

EAN 4053479611631

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Nastro di rivestimento in gomma, nero

Cod. art. 0874105021
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
Per gomma per impianti di refrigerazione FLEXEN®/gomma per impianti di FLEXEN® plus
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Espanso a celle chiuse a base di gomma sintetica

Colore

Nero

Sistema adesivo

Autoadesivo

Larghezza

50 mm

Spessore

3 mm

Lunghezza rotolo

15 m

Temperatura d'esercizio min/max

-50 a 85 °C

Senza agenti espandenti alogenati (< 0,1%)

Senza esabromociclododecano (< 0,1%)

SVHC secondo REACH < 0,1%

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Senza da tris-(2-carbossietil)-fosfina di boro (< 0,1%)

Senza eteri difenilici polibromurati (< 0,1%)

Senza bifenili polibromurati (< 0,1%)

Senza composti del boro (< 0,1%)

Senza piombo (< 0,1%)

Senza stagno (< 0,1%)

Senza granuli di pneumatici rottamati